Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zuverlässiges SPVS-Dosiergerät für Schmiersysteme

  • ERIKS:13778213
  • Hersteller:44-2578-6321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

622,96 €/ Stückexkl. MwSt

728,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
SPVS
Typ
Metering Device
Schmierstoff
Fett
DIN-Norm
DIN 43650
Zulassung
DIN 43650
Betriebstemperatur
von -10 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Anzahl Anschlüsse
2
Fördervolumen
0.32 cm³
Schutzart (IP)
65
Nennspannung
30V DC
Alarmfunktion
Nein
Gewicht
0.45 kg
Höhe
31 mm
Betriebsspannung
30 V
Länge
55 mm
Breite
168.5 mm
Material
Stahl
Anschluss
M12x1, G1/8