Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zuverlässiges EWT2A-Überwachungsgerät für Schmiersysteme

  • ERIKS:13851807
  • Hersteller:EWT2A01-E+472
Image 1
Zur Liste hinzufügen

947,58 €/ Stückexkl. MwSt

1.108,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
EWT2A
Typ
Electronic Control And Monitoring Device
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Nennspannung
24V DC
Alarmfunktion
Nein
Höhe
110 mm
Betriebsspannung
24 V
Länge
70 mm
Breite
75 mm