Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zuverlässiges 350er-Dosiergerät für Schmiersteuerung

  • ERIKS:13770757
  • Hersteller:355-046-666
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

142,95 €/ Stückexkl. MwSt

167,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
350
Typ
Metering Device
Schmierstoff
Öl
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
80 bar
Anzahl Anschlüsse
5
Alarmfunktion
Nein
Höhe
18 mm
Länge
97 mm
Breite
86 mm
Material Dichtung
NBR
Material
Zinkdruckguss
Anschluss
6 - 10 MMT