Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zuverlässiges 340er-Dosiergerät für Schmiersysteme

  • ERIKS:13819010
  • Hersteller:995-994-110
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

3,78 €/ Stückexkl. MwSt

4,42 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
341
Typ
Metering Nipple
Schmierstoff
Öl
DIN-Norm
DIN 3862
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
80 bar
Fördervolumen
0.1 cm³
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
4 mm
Ausführung
Vorlauf-Dosiergerät
Material Dichtung
NBR
Material
Messing
Anschluss
Verschlussschrauben für Gewinde M 10×1