Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zuverlässiges 242-Dosiergerät für Schmiersteuerung

  • ERIKS:13759303
  • Hersteller:242-024.00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

174,17 €/ Stückexkl. MwSt

203,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
242
Typ
High-Pressure Hose With Grease
Schmierstoff
Mineralische und synthetische Öle
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anzahl Anschlüsse
2
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
6 mm
Höhe
93 mm
Ausführung
Einstellbare Drossel
Überwachungseinrichtung
Gefederter Metallstift im Schauglas zur visuellen Öldurchflussüberwachung.
Länge
49 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Anschluss
M10x1