Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zuverlässige ZP-Pumpeneinheit für Schmiersysteme

  • ERIKS:13944087
  • Hersteller:ZP1-S1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

629,17 €/ Stückexkl. MwSt

736,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
ZP
Typ
Gear pump
Temperaturbereich
von 10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
Fördervolumen
2.5 l/min
Typ
Zahnradpumpen