1.290,94 €/ Stückexkl. MwSt
1.510,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | MKx |
Typ | Electrically operated gear pump unit |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Temperaturbereich | von 10 bis 40 °C |
Fördervolumen | 0.1 l/min |
Typ | Elektrisch betriebenes Zahnradpumpenaggregat |