110,74 €/ Stückexkl. MwSt
129,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 501 |
Typ | Injection oiler |
Anstrieb Mechanismus | Pneumatisch |
Schmierstoff | Öl |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Alarmfunktion | Nein |
Durchmesser | 4 mm |
Höhe | 45 mm |
Ausführung | Einspritzöler mit einstellbarer Dosiermenge |
Max. Fördervolumen | 200 |
Länge | 105 mm |
Breite | 21 mm |
Material Dichtung | NBR |
Anschluss | 1-port type |