3.198,67 €/ Stückexkl. MwSt
3.742,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | LubriLean Smart |
Typ | Mql Supply Unit |
Behältervolumen | 800 ml |
Schmierstoff | Öl |
Max. Betriebsdruck | 4 bar |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Alarmfunktion | Nein |
Höhe | 116.5 mm |
Länge | 116.5 mm |
Material | Stahl |