Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zuverlässige HJ-2-Pumpeneinheit für Schmiersysteme

  • ERIKS:13791026
  • Hersteller:603-41200-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

775,25 €/ Stückexkl. MwSt

907,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
HJ2
Typ
Manually Operated Piston Pump
Max. Pressdruck
300 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
70 °C