Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zuverlässige FLM-Ölversorgungseinheit für Schmiersteuerung

  • ERIKS:13855159
  • Hersteller:FLM12-2000+665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.259,32 €/ Stückexkl. MwSt

1.473,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
FLM/FLFM
Typ
Vane pump and pump unit
Temperaturbereich
von 10 bis 40 °C
Max. Betriebsdruck
6.6 bar
Fördervolumen
1.2 l/min
Max. Drehzahl kontinuierlich Betrieb
2700 rpm
Typ
Flügelzellenpumpen und Pumpenaggregate