72,16 €/ Stückexkl. MwSt
84,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | FB |
Typ | Pressure Limiting Valve For Grease Pump Element |
Max. Betriebsdruck | 50 bar |
Mediumtemperatur | von -15 bis 40 °C |
Umgebungstemperatur | von -15 bis 40 °C |
Material Gehäuse | Stahl |
Gewicht | 0.13 kg |