Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zuverlässige EXZT-Steuereinheit für Schmiersysteme

  • ERIKS:13867163
  • Hersteller:IGZ36-20-E+472
Image 1
Zur Liste hinzufügen

659,59 €/ Stückexkl. MwSt

771,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
IGZ36
Typ
Control And Monitoring Unit
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Schutzart (NEMA)
IP 30, IP 20
Breite
70 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
110 mm