3.871,38 €/ Stückexkl. MwSt
4.529,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | ZM |
Typ | Electrically operated gear pump |
Max. Drehzahl kontinuierlich Betrieb | 690 rpm |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Temperaturbereich | von 10 bis 40 °C |
Fördervolumen | 4 l/min |
Typ | Elektrisch betriebene Zahnradpumpe |