Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN ZM1025+1GD 10KR-ZP-AGGREGAT

  • ERIKS:14534812
  • Hersteller:ZM1025+1GD
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5.203,34 €/ Stückexkl. MwSt

6.087,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
ZM
Typ
Electrically operated gear pump
Temperaturbereich
von 10 bis 40 °C
Fördervolumen
5 l/min
Max. Drehzahl kontinuierlich Betrieb
690 rpm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Typ
Elektrisch betriebene Zahnradpumpe