1.539,93 €/ Stückexkl. MwSt
1.801,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 143 |
Typ | Gerotor Pump |
Betriebstemperatur | von 0 bis 40 °C |
Max. Betriebsdruck | 50 bar |
Schutzart (IP) | 54 |
Alarmfunktion | Nein |
Höhe | 521 mm |
Länge | 244 mm |
Breite | 178 mm |
Anschluss | G1/4 |