2.239,45 €/ Stückexkl. MwSt
2.620,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 143 |
Typ | Gerotor Pump |
Druckstufe Artikel | 50 bar |
Schutzart (IP) | IP54 |
Antriebsart | IEC-Käfigläufermotor |
Max. Drehzahl | 1400 |
Max. Betriebsdruck | 50 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 80 °C |
Länge | 244 mm |
Breite | 178 mm |
Höhe | 521 mm |