Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zahnringpumpe 143-011-161

  • ERIKS:13739790
  • Hersteller:143-011-161
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

859,77 €/ Stückexkl. MwSt

1.005,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
143
Typ
Gerotor Pump
Druckstufe Artikel
50 bar
Schutzart (IP)
IP54
Antriebsart
IEC-Käfigläufermotor
Max. Drehzahl
1400
Max. Betriebsdruck
50 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 80 °C
Länge
244 mm
Breite
178 mm
Höhe
521 mm