116,80 €/ Stückexkl. MwSt
136,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | WS63-2 |
Typ | Level Switch |
Länge | 131 mm |
Material elektrisches Gehäuse | Aluminium, NBR, PP |
Versorgungsspannung | 48 V DC |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Material Gehäuse | Aluminium, NBR, PP |
Schutzart (IP) | IP 65 |