414,86 €/ Stückexkl. MwSt
485,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | WS35-x |
Typ | Fill Level Switch |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Schwimmer | PP |
Anschluss | Rundsteckverbinder M12x1 mit LED |
Mediumtemperatur | von -10 bis 80 °C |
Bemessungsdauerstrom Kontakte | 1 A |
Max. Spannung Kontakte | 230 V |
Schaltform | Reed Kontakt |
Schutzart (IP) | IP 65 |
Durchmesser Schwimmer | 52 mm |