Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN WS35-2+B97 Schwimmerschalter 140 mm Min

  • ERIKS:13940124
  • Hersteller:WS35-2+B97
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

344,57 €/ Stückexkl. MwSt

403,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
WS35-x
Typ
Fill Level Switch
Material Gehäuse
Aluminium
Material Schwimmer
PP
Anschluss
Rechtecksteckverbinder mit Kabeldose
Mediumtemperatur
von -10 bis 80 °C
Bemessungsdauerstrom Kontakte
1 A
Max. Spannung Kontakte
230 V
Schaltform
Reed Kontakt
Schutzart (IP)
IP 65
Durchmesser Schwimmer
52 mm