Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN WS33-2+ZD4 Schwimmerschalter 50/125 mm

  • ERIKS:13940114
  • Hersteller:WS33-2+ZD4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

259,29 €/ Stückexkl. MwSt

303,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
WS33-x
Typ
Fill Level Switch
Material Gehäuse
Aluminium
Material Schwimmer
PP
Anschluss
Rechtecksteckverbinder mit Kabeldose
Mediumtemperatur
von -10 bis 80 °C
Bemessungsdauerstrom Kontakte
1 A
Max. Spannung Kontakte
230 V
Schaltform
Reed Kontakt
Schutzart (IP)
IP 65
Durchmesser Schwimmer
52 mm