Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN VR06EBBBBBB000000D MONOFLEX

  • ERIKS:13937184
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

793,01 €/ Stückexkl. MwSt

927,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VR
Typ
Metering Device
Schmierstoff
Fett
DIN-Norm
DIN 3862
Zulassung
Germanischer Lloyd
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
315 bar
Anzahl Anschlüsse
6
Fördervolumen
0.2 cm³
Alarmfunktion
Nein
Höhe
119 mm
Ausführung
Vorlauf-Dosiergerät
Norm
DIN EN ISO 12944
Überwachungseinrichtung
Dosiernippel mit Anzeige-Kontrollstift zur visuellen Überwachung
Länge
281 mm
Breite
121 mm
Material Dichtung
FKM
Material
Aluminium
Anschluss
G1/4