16,03 €/ Stückexkl. MwSt
18,76 €inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | VPK |
Typ | Check Valves For Outlets |
Schmierstoff | Fett |
Betriebstemperatur | von -25 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Anzahl Anschlüsse | 3 |
Fördervolumen | 0.2 cm³ |
Alarmfunktion | Nein |
Durchmesser | 4 mm |
Ausführung | Schmierstoffverteiler in Blockbauweise |
Überwachungseinrichtung | Optionale visuelle oder elektrische Überwachung |
Material | Edelstahl |
Anschluss | R1/8 |