55,72 €/ Stückexkl. MwSt
65,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | VPB |
Typ | Connector |
Schmierstoff | Fett |
Betriebstemperatur | von -25 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | Oil: 200 bar; Grease: 300 bar bar |
Anzahl Anschlüsse | 3 |
Fördervolumen | 0.2 cm³ |
Alarmfunktion | Nein |
Durchmesser | 6 mm |
Höhe | 30 mm |
Ausführung | Schmierstoffverteiler in Blockbauweise |
Überwachungseinrichtung | Optionale visuelle oder elektrische Überwachung |
Länge | 165 mm |
Breite | 60 mm |
Material | Edelstahl |
Anschluss | M10x1 |