Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN VPB-Dosiergerät für effizientes Schmiermanagement

  • ERIKS:13937079
  • Hersteller:VPBM-7
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

524,25 €/ Stückexkl. MwSt

613,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VPB
Typ
Block Feeder
Anstrieb Mechanismus
Hydraulisch
Schmierstoff
Fett
Umgebungstemperatur
von -25 bis 110 °C
Betriebstemperatur
von -25 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
200 bar
Anzahl Anschlüsse
14
Fördervolumen
0.2 cm³
Alarmfunktion
Nein
Höhe
30 mm
Länge
120 mm
Breite
60 mm
Material
Stahl
Anschluss
M10x1