5,53 €/ Stückexkl. MwSt
6,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | VP |
Typ | Metering Device |
Schmierstoff | NLGI 2 und 3 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 90 °C |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Anzahl Anschlüsse | 20 |
Schutzart (IP) | 67 |
Alarmfunktion | Nein |
Höhe | 82.5 mm |
Länge | 238 mm |
Breite | 41 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material | Stahl |
Anschluss | M14x1.5 |