Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN VKU040-K Dosiernippel für VN

  • ERIKS:13935956
  • Hersteller:VKU040-K
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,24 €/ Stückexkl. MwSt

4,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VN
Typ
Exchangeable Metering Nipples
DIN-Norm
DIN 3862
Zulassung
DIN 3862
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
80 bar
Fördervolumen
0.4 cm³
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
4 mm
Material Dichtung
NBR
Material
NBR