Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN VERTEILER SSVD 6/ 5 -V2 649-29220-1

  • ERIKS:13715149
  • Hersteller:649-29220-1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

250,30 €/ Stückexkl. MwSt

292,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
SSVD
Typ
Metering Device
Schmierstoff
NLGI 2 und 3
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck
350 bar
Alarmfunktion
Nein
Höhe
40 mm
Länge
190 mm
Breite
60 mm
Material
Stahl
Anschluss
G 1/8 oder 1/8 NPTF, M 10 × 1