391,72 €/ Stückexkl. MwSt
458,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Typ | Metering Device |
Betriebstemperatur | von -40 bis 200 °C |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Anzahl Anschlüsse | 22 |
Alarmfunktion | Nein |
Höhe | 30 mm |
Länge | 180 mm |
Breite | 60 mm |
Material | Stahl |
Anschluss | G 1/8 oder 1/8 NPTF |