293,96 €/ Stückexkl. MwSt
343,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | SSVD |
Typ | Metering Device |
Schmierstoff | NLGI 2 und 3 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Alarmfunktion | Nein |
Höhe | 40 mm |
Länge | 190 mm |
Breite | 60 mm |
Material | Stahl |
Anschluss | G 1/8 oder 1/8 NPTF, M 10 × 1 |