Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Verstellbares Pumpenelement 24-1557-3681

  • ERIKS:13758656
  • Hersteller:24-1557-3681
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

353,36 €/ Stückexkl. MwSt

413,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
24
Typ
Pump Elements For Oil And Grease
Schmierstoff
Mineralische und synthetische Öle
Zulassung
ATEX-Versionen, Sicherheitsventile
Betriebstemperatur
von -15 bis 40 °C
Max. Betriebsdruck
125-350 bar
Schutzart (IP)
55
Alarmfunktion
Nein
Gewicht
24 kg
Durchmesser
8 mm
Ausführung
Radialkolbenpumpe mit Rührwerk
Überwachungseinrichtung
Ausgestattet mit einer Ölstandsüberwachung
Länge
533 mm
Breite
290 mm
Anschluss
1/4 NPTF