658,11 €/ Stückexkl. MwSt
769,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | Minimal Quantity Lubrication (MQL) |
Typ | Basic Line Installation, Coaxial |
Schmierstoff | Öl |
Max. Betriebsdruck | 4 bar |
Anzahl Anschlüsse | 1-2 Auslassöffnungen |
Alarmfunktion | Nein |
Ausführung | MMS-Versorgungseinheit |
Länge | 5000 mm |
Material | Stahl |
Anschluss | Druckluftanschluss: Mehr als 4 bar |