1,88 €/ Stückexkl. MwSt
2,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 171-210 |
Typ | Union Nut |
Betriebstemperatur | von 5 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schutzart (IP) | 65 |
Alarmfunktion | Nein |
Durchmesser | 10 mm |
Anschluss | M10×1 |