317,24 €/ Stückexkl. MwSt
371,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 171-210 |
Typ | Flow Monitor |
Messbereich | von 0.05 bis 1 |
Messeinheit | l/min |
Prozessanschluss | M-Gewinde |
Elektrischer Anschluss | Wechsler 250 V AC / 0,5 A |
Schutzart (IP) des Messkopfes | IP65 |
Schutzart (IP) der Auswerteelektronik | IP65 |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss, Polyamid |
Material elektrisches Gehäuse | Zinkdruckguss, Polyamid |
Max. Druck | 25 bar |
Umgebungstemperatur | von 5 bis 80 °C |