Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN SSVD-Dosiergerät für zentrale Schmiersysteme

  • ERIKS:14704712
  • Hersteller:649-29513-1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

392,78 €/ Stückexkl. MwSt

459,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
SSVD
Typ
Metering Device
Schmierstoff
Fett
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck
350 bar
Anzahl Anschlüsse
12
Fördervolumen
1.8 cm³
Alarmfunktion
Ja
Gewicht
2 kg
Höhe
115 mm
Länge
40 mm
Breite
60 mm
Material
Stahl
Anschluss
G 1/8 oder 1/8 NPTF, M 10 × 1