330,44 €/ Stückexkl. MwSt
386,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | SSVD |
Typ | Metering Device |
Schmierstoff | Fett |
Betriebstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Anzahl Anschlüsse | 12 |
Fördervolumen | 1.8 cm³ |
Alarmfunktion | Nein |
Gewicht | 2 kg |
Höhe | 115 mm |
Länge | 40 mm |
Breite | 60 mm |
Material | Stahl |
Anschluss | G 1/8 oder 1/8 NPTF, M 10 × 1 |