Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN SSVD-Dosiergerät für präzise Schmierstoffverteilung

  • ERIKS:13622268
  • Hersteller:649-29490-1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

250,30 €/ Stückexkl. MwSt

292,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
SSVD
Typ
Metering Device
Schmierstoff
Fett
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck
350 bar
Anzahl Anschlüsse
6
Fördervolumen
1.8 cm³
Alarmfunktion
Nein
Gewicht
1.2 kg
Höhe
70 mm
Länge
40 mm
Breite
60 mm
Material
Stahl
Anschluss
G 1/8 oder 1/8 NPTF, M 10 × 1