Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN SSVD-Dosiergerät für Mehrpunkt-Schmiersysteme

  • ERIKS:13783651
  • Hersteller:504-31705-1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

16,75 €/ Stückexkl. MwSt

19,60 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
SSV
Typ
Outlet Cutting Sleeve Fittin
Max. Betriebsdruck
350 bar
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
6 mm
Material
Edelstahl
Anschluss
M10×1