8,72 €/ Meterexkl. MwSt
10,20 €inkl. MwSt
150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | KF 300 |
Typ | High-Pressure Hose With Grease |
Schmierstoff | Fett |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Alarmfunktion | Nein |
Durchmesser | 8.6 mm |
Norm | DIN EN ISO 1402 |
Material | Polyamid |