635,84 €/ Stückexkl. MwSt
743,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | SPVS |
Typ | Metering Device |
Schmierstoff | Fett |
DIN-Norm | DIN 43650 |
Zulassung | DIN 43650 |
Betriebstemperatur | von -10 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Anzahl Anschlüsse | 4 |
Fördervolumen | 0.16 cm³ |
Schutzart (IP) | 65 |
Nennspannung | 30V DC |
Alarmfunktion | Nein |
Gewicht | 0.46 kg |
Höhe | 31 mm |
Betriebsspannung | 30 V |
Länge | 55 mm |
Breite | 168.5 mm |
Material | Messing |
Anschluss | M12x1, G1/8 |