Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN SP-SFE30-Überwachungsgerät für Schmierdiagnosen

  • ERIKS:13758704
  • Hersteller:24-2583-2517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.074,06 €/ Stückexkl. MwSt

1.256,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
SP/SFE30
Typ
Pulse generator
Schmierstoff
Fett
DIN-Norm
DIN43650
Zulassung
DIN 43650
Umgebungstemperatur
von -15 bis 70 °C
Betriebstemperatur
von -15 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck
600 bar
Fördervolumen
50 cm³
Schutzart (IP)
65
Alarmfunktion
Nein
Gewicht
1.1 kg
Höhe
65 mm
Ausführung
Impulsüberwachung Öl/Fett
Max. Fördervolumen
50
Überwachungseinrichtung
Impulsüberwachung Öl/Fett
Betriebsspannung
30 V
Länge
170 mm
Breite
35 mm
Anschluss
Stecker DIN43650