988,13 €/ Stückexkl. MwSt
1.156,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | SP/SFE30 |
Typ | Pulse generator |
Schmierstoff | Fett |
DIN-Norm | DIN43650 |
Zulassung | DIN 43650 |
Umgebungstemperatur | von -15 bis 70 °C |
Betriebstemperatur | von -15 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck | 600 bar |
Fördervolumen | 50 cm³ |
Schutzart (IP) | 65 |
Alarmfunktion | Nein |
Gewicht | 1.1 kg |
Ausführung | Impulsüberwachung Öl/Fett |
Max. Fördervolumen | 50 |
Überwachungseinrichtung | Impulsüberwachung Öl/Fett |
Betriebsspannung | 30 V |
Länge | 170 mm |
Breite | 35 mm |
Anschluss | SP/SFE 30/5 |