Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN SG/SGA-Dosiergerät für Schmiersysteme

  • ERIKS:14445969
  • Hersteller:12387530
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

285,27 €/ Stückexkl. MwSt

333,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
SG/SGA
Typ
Metering Device
Anstrieb Mechanismus
Hydraulisch
Schmierstoff
Fett
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
300 bar
Anzahl Anschlüsse
2
Fördervolumen
0.79 cm³
Alarmfunktion
Nein
Höhe
30 mm
Ausführung
Modulares Zweileitungs-Dosiergerät
Länge
73 mm
Breite
30 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Anschluss
BSPP, NPTF