Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN SG/SGA-Dosiergerät für Schmiersysteme

  • ERIKS:13914437
  • Hersteller:SGA-21-ZN
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

269,28 €/ Stückexkl. MwSt

315,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
SG/SGA
Typ
Metering Device
Schmierstoff
Fett
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
300 bar
Anzahl Anschlüsse
1
Fördervolumen
8.75 cm³
Alarmfunktion
Nein
Höhe
40 mm
Ausführung
Dosiervorrichtungen
Länge
161 mm
Breite
30 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Anschluss
BSPP, NPTF