83,73 €/ Stückexkl. MwSt
97,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | DSA |
Typ | Diaphragm Pressure Switch |
Schmierstoff | NLGI 0-3 |
Betriebstemperatur | von 10 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 45 bar |
Schutzart (IP) | 65 |
Alarmfunktion | Nein |
Höhe | 41 mm |
Länge | 83 mm |
Breite | 129 mm |
Material Dichtung | FKM (FPM) |