Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwenkverschraubung 90° AG M6 - IG M6x0.75 für Rohr Ø 2.5mm

  • ERIKS:13783503
  • Hersteller:502-161
Image 1
Montagehinweis
¹Kleinstausführung, Ringanschlussstücke aus Stahl. Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

8,03 €/ Stückexkl. MwSt

9,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Form
Verbindungsstück
Nennweite
M 6x0.75
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
2.5 mm
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
l1
20
l2
13 mm