Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwenkverschraubung 506-139-S8-VS

  • ERIKS:13783787
  • Hersteller:506-139-S8-VS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

17,52 €/ Stückexkl. MwSt

20,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
Quick Connector
Typ
Banjo Fittings With Cylindrical Thread
Schmierstoff
Fett
Max. Betriebsdruck
300 bar
Alarmfunktion
Nein
Gewicht
2 kg
Durchmesser
6 mm
Breite
12.5 mm
Material Dichtung
FPM
Material
Messing
Anschluss
M8x1