Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwenkverschraubung 504-108-S8-VS

  • ERIKS:13783626
  • Hersteller:504-108-S8-VS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

15,96 €/ Stückexkl. MwSt

18,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
504
Typ
Banjo Fittings With Cylindrical Thread
Betriebstemperatur
von -25 bis 90 °C
Max. Betriebsdruck
300 bar
Anzahl Anschlüsse
1
Schutzart (IP)
67
Alarmfunktion
Nein
Gewicht
1.9 kg
Durchmesser
4 mm
Material Dichtung
FPM
Material
Messing
Anschluss
G 1/8A