Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwenkverschraubung 455-531-068-S8-VS

  • ERIKS:13779052
  • Hersteller:455-531-068-S8-VS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

17,15 €/ Stückexkl. MwSt

20,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
Quick Connector
Typ
Banjo Fittings With Tapered Thread
Max. Betriebsdruck
300 bar
Alarmfunktion
Nein
Gewicht
2.3 kg
Durchmesser
6 mm
Material Dichtung
FPM
Material
Messing
Anschluss
M10x1